{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191590 6 | |
EAN / GTIN | 4045197103710 | |
Număr producător | 191590 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6mm
La cerere
În stoc
920 livrabil imediat
15,45 €
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.168 livrabil imediat
17,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
25,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
779 livrabil imediat
12,82 €
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Unghiul elicei | 30-40 grad | 30 grad | 30 grad | 42 grad | 30-40 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |