{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Toleranţă ⌀ nominal | js14 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,23 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 190750 8X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098757 | |
Număr producător | 190750 8X80 |