Freză 5X80 mm

Cod articol: 190750 5X80
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungime js14 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Toleranţă ⌀ nominal: js14
  • Număr de dinţi Z: 1
  • Unghiul elicei: 30
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 5
Toleranţă ⌀ nominal js14
Număr de dinţi Z 1
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 18 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 35 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,13 mm
Unghi teşitură 45 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 190750 5X80
EAN / GTIN 4045197098733
Număr producător 190750 5X80

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de tăiere pentru aluminiu şi mase plastice.
Cu un singur tăiş pentru frezare pe circumferinţă şi frontală.
Cu coadă detalonată. Ref. 5×100 se utilizează în special ca freză de decupat.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalelor la uşi şi ferestre din aluminiu sau plastic cu ajutorul maşinilor speciale de frezat cu turaţie mare (Elu, Haffner etc.).