Clește de prindere pentru cizme de punte

Cod articol: 1847/3
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
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1847/3
EAN / GTIN 4000896206902
Număr producător 1847/3
L-Număr L60140 4960

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montarea burdufurilor de ax Hytrel și a benzilor speciale din oțel inoxidabil cu valorile de cuplu de strângere prescrise, în combinație de ex. cu cheia dinamometrică HAZET 6110-1CT
  • Bacurile îndoite la 90°, precum și cele drepte permit strângerea clemelor din oțel inoxidabil chiar și în condiții de spațiu restrâns
  • 2 perechi de bacuri (drepte și 90°) conținute în set
  • Schimbare simplă a bacurilor
  • Preluarea „pendulară“ permite apăsarea în paralel a colierului de furtun cu două urechi
  • Pentru VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD etc
  • Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 178 mm