Fălci de prindere ∙ pereche

Cod articol: 1847-090/2
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
    Tip produs Bacuri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1847-090/2
    EAN / GTIN 4000896206711
    Număr producător 1847-090/2
    L-Număr L60140 6115

    Descriere

    Descriere:

    • Pereche de fălci de prindere ∙ 90° în unghi ∙ pentru montajul benzilor din oțel inoxidabil / manșetelor de punți Hytrel, greu accesibile
    • Preluarea „pendulară“ permite apăsarea în paralel a colierului de furtun cu două urechi
    • Înlocuire simplă a cleștelui 1847
    • Made in Germany

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături