Clește de prindere pentru cizme de punte

Cod articol: 1847
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
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1847
EAN / GTIN 4000896050918
Număr producător 1847
L-Număr L60140 228

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montarea burdufurilor de ax Hytrel și a clemelor speciale din oțel inoxidabil cu valorile de cuplu de strângere prescrise, în combinație de ex. cu cheia dinamometrică HAZET 6110-1CT
  • Pentru VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD etc.
  • Mâner ergonomic cu 2 componente HAZET
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 178 mm
  • Greutate netă (kg): 0.88 kg

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături