Set de extractoare pe perete perforat 12 buc.

Cod articol: 1824007
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1824007
EAN / GTIN 4036976113358
Număr producător 1824007
L-Număr L60160 5201

Descriere

Descriere:

Pe acest perete perforat există spațiu pentru 12 extractoare din seriile 1.18 și 1.19
Pentru lățimi de prindere de până la Ø 200 mm și adâncimi de prindere de până la 200 mm
Panou de perete perforat inclus.

Caracteristică:

  • Design: Placă perforată inclusă
  • Adâncimea de strângere utilizabilă: până la 200 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu