Extractor de terminale polare cu 3 brațe 80 x 80 mm

Cod articol: 1657011
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1657011
EAN / GTIN 4036976112368
Număr producător 1657011
L-Număr L60160 4571

Descriere

Descriere:

Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți la prețuri avantajoase
Se poate utiliza și cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/1A

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 12 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 10 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 80 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 80 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 10 x 115
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături