Freză disc de debitat din carbură DIN 1838 B grosier 20X0,25 mm

Cod articol: 179820 20X0,25
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 1838

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    20 mm
    Grosime 0,25 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 1838
    ⌀ găurii 5 mm
    Număr de dinţi Z 32
    Răcire interioară nu
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179820 20X0,25
    EAN / GTIN 4045197246653

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GRP, CRP
    N
    600
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Produs german de calitate superioară cu dantură de precizie şi rectificare concavă laterală realizată în procedeul de rectificare oglindă. Viteza de aşchiere poate fi majorată de 3 – 4 ori comparativ cu pânzele de circular HSS.
    DIN 1838 B cu dantură grosolană şi dantură curbată, forma B cu muchii teşite. Pentru prelucrarea unor secţiuni transversale mai ample şi la adâncimi mai mari. Aceste discuri pot avea utilizare universală datorită formării de aşchii îmbunătăţite şi a spaţiilor mai mari pentru aşchii, la fel ca modelul cu dantură fină.

    Notă:

    • Raporturile stabile la maşină şi la fixarea piesei reprezintă două condiţii importante. Nerespectarea acestor condiţii creează pericol de rupere a discului de debitat.
    • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840.
    • Dimensiunile speciale sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături