Suport pentru freze disc 20 mm

Cod articol: 345510 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ frezei disc d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ pânzei de ferăstrău d1 20 mm
A 40 mm
Lungime L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Tip produs Suport pentru freze disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Număr producător 345510 20

Descriere

Execuţie:

Superfinisate, ⌀ de ghidare şi cel exterior sunt rectificate dintr-o prindere; model parte de prindere conform DIN 1835 B. Concentricitate 0,01 mm. Prindere cu parte cilindrică şi aplatizare (Weldon) cu ⌀ (d3) de 20 respectiv 25 mm.

Aplicaţie:

Pentru prinderea frezelor disc Cod 175000179820 cu ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm şi grosime de 0,2 − 6 mm.

Livrare:

Dorn de prindere, şurub de strângere şi inel intermediar.