Freză disc de debitat din carbură DIN 1837 A fin 20X0,5 mm

Cod articol: 179800 20X0,5
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 1837

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

20 mm
Grosime 0,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 1837
⌀ găurii 5 mm
Număr de dinţi Z 50
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179800 20X0,5
EAN / GTIN 4045197245823

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
600
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Produs german de calitate superioară cu dantură de precizie şi rectificare concavă laterală realizată în procedeul de rectificare oglindă. Viteza de aşchiere poate fi majorată de 3 – 4 ori comparativ cu pânzele de circular HSS.
DIN 1837 A cu dantură fină cu dinţi drepţi, forma A cu muchii teşite. Pentru piese cu pereţi subţiri şi adâncimi reduse de tăiere.

Notă:

  • Raporturile stabile la maşină şi la fixarea piesei reprezintă două condiţii importante. Nerespectarea acestor condiţii creează pericol de rupere a discului de debitat.
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840.
  • Dimensiunile speciale sunt disponibile la cerere.