Freză disc de debitat din carbură DIN 1837 A fin 63X2 mm

Cod articol: 179800 63X2
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 1837

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    63 mm
    Grosime 2 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 1837
    ⌀ găurii 16 mm
    Număr de dinţi Z 80
    Răcire interioară nu
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179800 63X2
    EAN / GTIN 4045197246349

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GRP, CRP
    N
    600
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Produs german de calitate superioară cu dantură de precizie şi rectificare concavă laterală realizată în procedeul de rectificare oglindă. Viteza de aşchiere poate fi majorată de 3 – 4 ori comparativ cu pânzele de circular HSS.
    DIN 1837 A cu dantură fină cu dinţi drepţi, forma A cu muchii teşite. Pentru piese cu pereţi subţiri şi adâncimi reduse de tăiere.

    Notă:

    • Raporturile stabile la maşină şi la fixarea piesei reprezintă două condiţii importante. Nerespectarea acestor condiţii creează pericol de rupere a discului de debitat.
    • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840.
    • Dimensiunile speciale sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături