{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 350 mm | |
Grosime | 3,4 mm | |
Materialul sculei | carbură | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 108 | |
Pas t | 10 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2;4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8;12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Echipare | Carbura | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 179600 350X40F | |
EAN / GTIN | 4045197096029 | |
Număr producător | 179600 350X40F |