{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 3,2 mm | |
Materialul sculei | carbură | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 40 | |
Pas t | 19,6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 11 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 63 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Kaltenbach | |
Echipare | Carbura | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 179600 250X32G | |
EAN / GTIN | 4045197095930 | |
Număr producător | 179600 250X32G |