Freză disc pentru debitat metale HZ grosolană 100X1,2 mm

Cod articol: 176000 100X1,2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1838

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

100 mm
Grosime 1,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1838
⌀ găurii 22 mm
Număr de dinţi Z 64
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 176000 100X1,2
EAN / GTIN 4045197244536

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
DIN 1838 C cu dantură grosolană şi dinţi curbaţi, Forma C. Dantură ultraperformantă (HZ) cu un dinte mai înalt pentru degroşare şi unul mai jos pentru finisare. Dintele pentru degroşare este poziţionat cu 0,15 -- 0,30 mm mai sus faţă de cel pentru finisare şi este teşit pe ambele laturi. Astfel, operaţiunea de aşchiere este împărţită între cei doi dinţi.

Aplicaţie:

Ideal pentru debitarea pieselor cu o stabilitate scăzută până la medie. Datorită formei dinţilor se obţine un randament de aşchiere ridicat.
Vă rugăm să reţineţi: Dacă piesa nu este secţionată complet, ci doar crestată, baza de tăiere va avea o canelură suplimentară din cauza dintelui de degroşare proeminent al frezei disc de debitat.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături