Freză disc pentru debitat metale HZ grosolană 100X1 mm

Cod articol: 176000 100X1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1838

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

100 mm
Grosime 1 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1838
⌀ găurii 22 mm
Număr de dinţi Z 64
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 176000 100X1
EAN / GTIN 4045197244529

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
DIN 1838 C cu dantură grosolană şi dinţi curbaţi, Forma C. Dantură ultraperformantă (HZ) cu un dinte mai înalt pentru degroşare şi unul mai jos pentru finisare. Dintele pentru degroşare este poziţionat cu 0,15 -- 0,30 mm mai sus faţă de cel pentru finisare şi este teşit pe ambele laturi. Astfel, operaţiunea de aşchiere este împărţită între cei doi dinţi.

Aplicaţie:

Ideal pentru debitarea pieselor cu o stabilitate scăzută până la medie. Datorită formei dinţilor se obţine un randament de aşchiere ridicat.
Vă rugăm să reţineţi: Dacă piesa nu este secţionată complet, ci doar crestată, baza de tăiere va avea o canelură suplimentară din cauza dintelui de degroşare proeminent al frezei disc de debitat.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături