Pânză bandă pentru metale 41×4640, Dinţi per inch: 2/3H

Cod articol: 173872 2/3H
(23,71 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    110,00 € / buc.
    (23,71 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    91,67 € / buc.
    (19,76 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS Co 8
Dantură combi
Unghi de aşchiere 10 grad
Lăţime 41 mm
Grosime 1,3 mm
Lungime 4.640 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173872 2/3H
EAN / GTIN 2050001710215
Număr producător 17290411302300-04640

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pânză bandă pentru metale 41×4640, Dinţi per inch: 2/3H

Pânză bandă pentru metale 41×4640, Dinţi per inch: 2/3H

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
110,00 €
(23,71 € / 1 Metre)
de la 5  Bucăți
91,67 €
(19,76 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
96,24 €
(20,74 € / 1 Metre)
de la 5  Bucăți
80,20 €
(17,28 € / 1 Metre)
Lăţime 41 mm 41 mm
Lungime 4.640 mm 4.640 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8
Unghi de aşchiere 10 grad 10 grad
Grosime 1,3 mm 1,3 mm
Dantură combi combi
Tip produs Pânză bandă pentru metale Pânză bandă pentru metale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături