{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 10 grad | |
Lăţime | 41 mm | |
Grosime | 1,3 mm | |
Lungime | 4.640 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173872 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710222 | |
Număr producător | 17290411303400-04640 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză bandă pentru metale 41×4640 3/4H
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 41 | 41 |
Lungime | 4.640 | 4.640 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 | 10 |
Grosime | 1,3 | 1,3 |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |