{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 575 mm | |
Dinţi per inch | 4 | |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171650 575/4 | |
EAN / GTIN | 4045197347107 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, Ko-Bi3, Lungime L / dinţi per inch: 575/4
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
32,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
26,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 50 mm | 50 mm |
Lungime L | 575 mm | 575 mm |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | HSS |
Grosime | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dinţi per inch | 4 | 4 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |