{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 450 mm | |
Dinţi per inch | 10 | |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 38 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171650 450/10 | |
EAN / GTIN | 4045197347077 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto 450/10
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
40,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 38 | 32 |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 | 10,5 |
Grosime | 2 | 2 |
Dinţi per inch | 10 | 10 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |