Turn de rulare standard 0,75 x 1,80 m înălțime platformă 5,20 m

Cod articol: 166520
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 166520
EAN / GTIN 4031405665200
Număr producător 166520
L-Număr L90110 713

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Grindă de tracțiune din oțel galvanizat pentru schimbarea ușoară a locației (lățimea grinzii de deplasare: 1.500 mm)
  • Patru role pivotante Ø 125 mm cu frâne
  • Platforme cu trapă de acces mare
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conectorilor plug-in și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
  • Înălțimi de lucru de până la 7,2 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele din EN 1004-1:2021, această schelă trebuie remontată
  • Opțiunea 1 – conversia la MSG: 2 șinele de siguranță ale ansamblului (nr. stoc 027991) sunt necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și conversia în siguranță
  • Opțiunea 2 – conversia în SG: Înlocuiți balustradele pe lungime cu schele cu role de protecție de siguranță pe lungimea corespunzătoare a schelei (2 unități de nivel platformă Pro). Înlocuiți partea frontală a cadrului de balustradă (nivelul platformei superioare) cu partea frontală a cadrului de balustradă SG, la lățimea corespunzătoare. Nu există bare diagonale deasupra primei platforme

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 7200 mm
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 520 kg
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 150 kg
  • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare externă, construcție laterală: Nu este posibilă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcția laterală: Nu este posibilă
  • Lăţimea cadrului: 957 mm
  • Înălțime schelă: 6300 mm
  • Lungime schelă: 1905 mm
  • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 750 mm
  • Înălțime platformă: 5200 mm
  • Lungime platformă: 1800 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături