Rotiță pivotantă ø 200 mm cu frână de parcare și știft.

Cod articol: 27958
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 27958
    EAN / GTIN 4031405279582
    Număr producător 027958

    Descriere

    Descriere:

    • Cu frână de parcare și știft
    • Capacitate de încărcare la Ø 125 mm până la 300 kg
    • Capacitate de încărcare la Ø 200 mm până la 400 kg

    Caracteristică:

    • Lăţime: 300 mm
    • Înălţime: 115 mm
    • Lungime: 320 mm
    • Material: Oțel galvanizat la cald, plastic
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 400 kg
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Diametru rolă: 200 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături