{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 39 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/rot | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Steel | |
Toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164425 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284381 | |
Număr producător | 164425 4,5 |