{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 39 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în aliaj de aluminiu | 0,6 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Inel colorat | galben | |
Serie | Master Alu | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164400 5H7 | |
EAN / GTIN | 4062406282059 | |
Număr producător | 164400 5H7 |