Există o alternativă la acest produs

Alezor din carbură HPC gaură străpunsă 4H7 mm

Cod articol: 164348 4H7
Reducere
174,59 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă H7
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungime activă L1 34 mm
Lungimea totală L 75 mm
Număr de dinţi Z 4
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,05 mm/rot
⌀ recomandat pentru găurire în oţel < 60 HRC 3,9 mm
Adaos de alezat în ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roşu
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164348 4H7
EAN / GTIN 4045197743725
Număr producător 164348 4H7

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
12
Oţel < 60 HRC
H
8
Oţel < 65 HRC
H
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu coadă cilindrică adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie. Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului. Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Alezoare rectificate pentru toleranţe conform preferinţelor dumneavoastră.
Cu tăiş scurt şi drept.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC / HSC a găurilor străpunse.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 164420