{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 | 97 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,15 mm/rot | |
⌀ recomandat pentru găurire în oţel < 60 HRC | 15,9 mm | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164348 16H7 | |
EAN / GTIN | 4045197644145 | |
Număr producător | 164348 16H7 |