{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164340 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197093264 | |
Număr producător | 164340 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică 3,5 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
85,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 6 |
Lungime activă L1 | 40 | 40 | 45 |
Inel colorat | verde | verde | fără |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 206 B |
Lungimea tăişului Lc | 20 | 20 | 35 |
Toleranţă | H7 | H7 | H7 |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor |