Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică 0,70 mm

Cod articol: 164340 0,70
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: 0 / 0,004
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 0,7 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Toleranţă 0 / 0,004
    Materialul sculei carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Răcire interioară nu
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
    Lungimea tăişului Lc 5 mm
    Lungime activă L1 7,5 mm
    Lungimea totală L 45 mm
    Număr de dinţi Z 4
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot
    Adaos de alezat în ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat verde
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 164340 0,70
    EAN / GTIN 4045197546241
    Număr producător 164340 0,70

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    35
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    30
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    13
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    8
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Variantă de execuţie conformă pentru maşinile CN conformă cu DIN 8093 cu ⌀ drept al cozii pentru prinderea standardizată în special în mandrinele de dilatare hidraulice sau de mare precizie. Astfel se atinge o precizie maximă a concentricităţii.
    Informaţii privind toleranţele:
    Mărimea 0,6 – 0,9: toleranţă de fabricaţie sau de tăiere 0/+0,004 mm.
    Mărimea 0,98 – 20: toleranţă de fabricaţie sau de tăiere conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.
    La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică, nu mai este necesară achiziţia de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.

    Aplicaţie:

    Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Se poate utiliza şi pentru găurile înfundate datorită conului de atac scurt.

    Notă:

    Pentru alezoare precum Cod 164340 şi 164341 cu alte diametre şi ajustaje consultaţi Cod 164344 şi 164345.