Alezoare pentru maşini cu comandă numerică, neacoperită, ⌀ nominal DC: 8,74mm

Cod articol: 162902 8,74
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: 0 / 0,005
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 1835 A cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,74 mm
Strat de acoperire neacoperită
Toleranţă 0 / 0,005
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară nu
Coadă tip DIN 1835 A cu h6
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 36 mm
Lungime activă L1 83 mm
Lungimea totală L 125 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,25 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 162902 8,74
EAN / GTIN 4062406143312
Număr producător 162902 8,74

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică similar DIN 212 cu ⌀ cozii cilindrice, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru o concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Alezoare precum 162900, totuşi la o dimensiune de 1/100.
Informaţii privind toleranţele:
Mărimea 1,01 – 5,5: toleranţă de fabricaţie sau a tăişului 0 / +0,004 mm.
Mărimea 5,51 – 12,05: toleranţă de fabricaţie sau a tăişului 0 / +0,005 mm.
Exemplu de comandă:
⌀ dorit 6,24 mm - date comandă: Cod articol 162902 6,24.
Se livrează alezor de 6,24 mm cu o toleranţă de 0 / +0,005 mm.
Timpul de livrare diferă în funcţie de disponibilitatea din stoc şi este de max. 1 săptămână lucrătoare.

Consultaţi tabelul de mai jos (pagina 231) pentru a găsi diametrul pentru ajustarea dorită. Deseori alezorul acoperă şi alte ajustări, deoarece toleranţele se pot suprapune.

Notă:

Pentru alezoare cu valoare întreagă şi dimensiuni de 1/10 pentru toleranţă H7 consultaţi Cod 162900.
Pentru alezoare cu alte diametre şi toleranţe conform specificaţiilor consultaţi Cod 162951.