{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,97 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | 0 / 0,004 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162902 1,97 | |
EAN / GTIN | 4062406137328 | |
Număr producător | 162902 1,97 |