{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D3 mic | 16,95 mm | |
⌀ D2 mare | 19,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Raportul conului | 1:16 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 35 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162650 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940872 | |
Număr producător | 162650 1/2 |