Alezor NPT 01:16, NPT: 1/16

Cod articol: 162650 1/16
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Raportul conului: 1:16
  • Răcire interioară: nu
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D3 mic 5,95 mm
⌀ D2 mare 7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Raportul conului 1:16
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 6
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 17 mm
Lungimea totală L 70 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 162650 1/16
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263912217
Copiaţi
Număr producător 162650 1/16
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
Ulei
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.