Alezor pentru găuri de ştifturi 1:50, neacoperită, ⌀ nominal DC: 6mm

Cod articol: 161200 6
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 9
  • Raportul conului: 1:50
  • Răcire interioară: nu
  • Utilizare la tipul de găurire: la gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D3 mic 5,9 mm
⌀ D2 mare 8 mm
⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 9
Raportul conului 1:50
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 105 mm
Lungimea totală L 135 mm
Pătrat coadă □ 6,3 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 161200 6
EAN / GTIN 4045197088925
Număr producător 161200 6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăişuri conice (1 mm la 50 mm lungime).
Ref. 1,2 − 2,5 − Canaledrepte. Forma A.
Ref. 3 − 25 − Canale elicoidale. Forma B.

Aplicaţie:

Pentru alezarea manuală a ştifturilor conice conform ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomandare:

Pentru gaura iniţială se utilizează burghiul conic Cod 116310.