{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D3 mic | 11,8 mm | |
⌀ D2 mare | 16 mm | |
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 9 | |
Raportul conului | 1:50 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 210 mm | |
Lungimea totală L | 255 mm | |
Pătrat coadă □ | 11,2 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 161200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197088956 | |
Număr producător | 161200 12 |