Lamator modular 1/18,5 mm

Cod articol: 156730 1/18,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / ⌀ teşitor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi treaptă de găurire: 180
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperit
⌀ de teşire 18,5 mm
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Lungimea de tăiere 22 mm
⌀ cozii 14 mm
Standard Normă de lucru
Răcire interioară da
Tip produs Placuță pentru adâncire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156730 1/18,5
EAN / GTIN 4033591012424
Număr producător 16 811 185

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
40
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
25
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

O aşchiere foarte eficientă şi o evacuare ideală a aşchiilor datorită canalelor spiralate. Uşor de reascuţit. Odată aşezat în suport, lamatorul este protejat contra răsucirii.

Aplicaţie:

Pentru lamarea şuruburilor conform DIN, sau prin combinarea corespunzătoare a lamatorului şi a vârfului pentru realizarea găurilor în trepte sau a teşiturilor care nu respectă standardul.

Notă:

Lamator şi în HSS cu strat de acoperire TIN. Opţional, precum şi cu tăişuri lipite din carbură şi cu plăcuţe amovibile ISO forma „T”, disponibil la cerere.