Lamator modular 01/5 mm

Cod articol: 156730 01/5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / ⌀ teşitor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghi treaptă de găurire: 180
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Strat de acoperire neacoperit
    ⌀ de teşire 5 mm
    Materialul sculei HSS
    Număr de dinţi Z 2
    Unghi treaptă de găurire 180 grad
    Lungimea de tăiere 8 mm
    ⌀ cozii 7 mm
    Standard Normă de lucru
    Răcire interioară da
    Tip produs Placuță pentru adâncire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 156730 01/5
    EAN / GTIN 4033591011632
    Număr producător 16 844 050

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    40
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    O aşchiere foarte eficientă şi o evacuare ideală a aşchiilor datorită canalelor spiralate. Uşor de reascuţit. Odată aşezat în suport, lamatorul este protejat contra răsucirii.

    Aplicaţie:

    Pentru lamarea şuruburilor conform DIN, sau prin combinarea corespunzătoare a lamatorului şi a vârfului pentru realizarea găurilor în trepte sau a teşiturilor care nu respectă standardul.

    Notă:

    Lamator şi în HSS cu strat de acoperire TIN. Opţional, precum şi cu tăişuri lipite din carbură şi cu plăcuţe amovibile ISO forma „T”, disponibil la cerere.