Execuţie:
Numai 4 mărimi de suport acoperă un domeniu de la 5 mm până la 66 mm (dimensiunile de până la 85 mm se pot livra la cerere). Lamatoarele şi vârfurile de ghidare se pot combina aleatoriu în cadrul unei mărimi, iar vârful de ghidare poate fi înlocuit fără îndepărtarea lamatorului.
Călit şi rectificat. Lamatorul şi vârful sunt fixaţi cu câte un şurub, iar lamatorul este asigurat suplimentar cu un ştift contra răsucirii.
Aplicaţie:
Pentru lamatoare conform DIN, precum şi pentru combinaţiile corespunzătoare vârf / lamator pentru găuri în trepte sau lamatoare care nu respectă standardul DIN. Pentru găurile străpunse în trepte se pot livra la cerere vârfuri de ghidare cu 2 lungimi, astfel încât aceste găuri să poată fi prelucrate fără găurire prealabilă.
Notă:
Adâncitor cu cep de ghidare acoperit cu TiN este disponibil la cerere. Special pentru prelucrarea fontei cenuşii, a alamei şi a oţelurilor crom-nichel este disponibilă execuţia din carbură.