Suport pentru sistemul modular de lamare 2/25

Cod articol: 156720 2/25
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / Ref. coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de lamare 24 mm - 66 mm
⌀ găurii H7 22 mm
Lungimea găurii 28 mm
⌀ exterior 34,5 mm
Lungime a 75 mm
Tip produs Suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156720 2/25
EAN / GTIN 4033591011526
Număr producător 15 824 204

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
40
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
25
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Numai 4 mărimi de suport acoperă un domeniu de la 5 mm până la 66 mm (dimensiunile de până la 85 mm se pot livra la cerere). Lamatoarele şi vârfurile de ghidare se pot combina aleatoriu în cadrul unei mărimi, iar vârful de ghidare poate fi înlocuit fără îndepărtarea lamatorului.
Călit şi rectificat. Lamatorul şi vârful sunt fixaţi cu câte un şurub, iar lamatorul este asigurat suplimentar cu un ştift contra răsucirii.
Coadă cilindrică cu prindere conform DIN 1835 B, precum şi cu răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru lamatoare conform DIN, precum şi pentru combinaţiile corespunzătoare vârf / lamator pentru găuri în trepte sau lamatoare care nu respectă standardul DIN. Pentru găurile străpunse în trepte se pot livra la cerere vârfuri de ghidare cu 2 lungimi, astfel încât aceste găuri să poată fi prelucrate fără găurire prealabilă.

Notă:

Adâncitor cu cep de ghidare acoperit cu TiN este disponibil la cerere. Special pentru prelucrarea fontei cenuşii, a alamei şi a oţelurilor crom-nichel este disponibilă execuţia din carbură.