Schelă rulantă 0,75 x 3,0 m cu grindă de șasiu Înălțimea platformei 4,45 m

Cod articol: 156445
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Schelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 156445
    EAN / GTIN 4031405564459
    Număr producător 156445

    Descriere

    Descriere:

    • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
    • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
    • Grinzi de deplasare din oțel galvanizat pentru schimbarea flexibilă a poziției de lucru (locație/structură)
    • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
    • Deplasarea ușoară a schelei pe traversa de drum prin slăbirea a opt șuruburi
    • Este posibilă construcția centrală și laterală
    • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
    • Asamblare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conectorilor plug-in și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
    • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
    • Diferite lungimi disponibile ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Înălțimi de lucru de până la 12,45 m..
    • Testat GS conform din EN 1004
    • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
    • Pentru a îndeplini cerințele din EN 1004-1:2021, această schelă trebuie remontată
    • Opțiunea 1 – conversia la MSG: 2 șinele de siguranță ale ansamblului (nr. stoc 027991) sunt necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și conversia în siguranță
    • Opțiunea 2 – conversia în SG: Înlocuiți balustradele pe lungime cu schele cu role de protecție de siguranță pe lungimea corespunzătoare a schelei (2 unități de nivel platformă Pro). Înlocuiți partea frontală a cadrului de balustradă (nivelul platformei superioare) cu partea frontală a cadrului de balustradă SG, la lățimea corespunzătoare. Nu există bare diagonale deasupra primei platforme

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 6660 mm
    • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 210 kg
    • Schele de balastare, pentru exterior, structura laterala: 290 kg
    • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
    • Schele de balastare, interior, structura laterala: 80 kg
    • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
    • Clasa de lățime: W06
    • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în exterior, construcție laterală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
    • Lăţimea cadrului: 2309 mm
    • Înălțime schelă: 5760 mm
    • Lungime schelă: 3105 mm
    • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
    • Clasa de sarcină: 3
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Lățime platformă: 750 mm
    • Înălțime platformă: 4660 mm
    • Lungime platformă: 3000 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături