Lamator conform DIN pentru gaură de centrare, neacoperită, ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2: 6,5X2,5mm

Cod articol: 156220 6,5X2,5
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 6,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 2,5 mm
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 373
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Pentru dimensiunea şuruburilor M3
Lungimea totală L 71 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 2,5 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 14 mm
Unghiul la vârf 180 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156220 6,5X2,5
EAN / GTIN 4045197087898
Număr producător 156220 6,5X2,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu trei tăişuri, cu canale elicoidale cu pin de ghidare fix pentru gaura de centrare pentru filetare.

Aplicaţie:

Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric cu crestătură ISO 1207 (DIN 84). Pinul de ghidare al lamatorului se potriveşte în gaura de centrare pentru filetare.