Lamator conform DIN pentru gaură de centrare 8X3,3 mm

Cod articol: 156220 8X3,3
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ teşitorului 8 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    ⌀ pinului 3.3 mm
    Materialul sculei HSS
    Număr de dinţi Z 3
    Standard DIN 373
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Pentru dimensiunea şuruburilor M4
    Lungimea totală L 71 mm
    ⌀ cozii Ds 5 mm
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
    Răcire interioară nu
    ⌀ găurii prealabile 3,3 mm
    Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 14 mm
    Unghiul la vârf 180 grad
    Tip produs Lamatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 156220 8X3,3
    EAN / GTIN 4045197087911
    Număr producător 156220 8X3,3

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    33
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    27
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    27
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Lamator cu trei tăişuri, cu canale elicoidale cu pin de ghidare fix pentru gaura de centrare pentru filetare.

    Aplicaţie:

    Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric cu crestătură ISO 1207 (DIN 84). Pinul de ghidare al lamatorului se potriveşte în gaura de centrare pentru filetare.