Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă 26X17,5 mm

Cod articol: 156120 26X17,5
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Con Morse

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 26 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 17,5 mm
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Con Morse
Pentru dimensiunea şuruburilor M16
Pentru gradul de calitate al găurii m
Lungimea totală L 192 mm
Con Morse CM 3
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,2 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 17,5 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 35 mm
Unghiul la vârf 180 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156120 26X17,5
EAN / GTIN 4045197087881

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu canale elicoidale. ⌀ pinului este adaptat scopului respectiv de utilizare: f − pentru gaura străpunsă de calitate fină conform DIN ISO 273 .m − pentru gaura străpunsă de calitate medie conform DIN ISO 273.

Aplicaţie:

Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături