{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ teşitorului | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
⌀ pinului | 13,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Con Morse | |
Pentru dimensiunea şuruburilor | M12 | |
Pentru gradul de calitate al găurii | m | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ găurii prealabile | 13,5 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură | 25 mm | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
Tip produs | Lamatoare |
Cod articol | 156120 20X13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087843 | |
Număr producător | 156120 20X13,5 |