Schelă rulantă 0,75 x 3,0 m cu stabilizator Înălțimea platformei 10,35 m

Cod articol: 156046
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Schelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 156046
    EAN / GTIN 4031405940512
    Număr producător 156046

    Descriere

    Descriere:

    • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
    • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
    • Stabil și flexibil datorită canetierelor pliabile
    • De asemenea, ideal pentru instalarea pe perete sau pentru culoarele înguste
    • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
    • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
    • Asamblare și demontare fără unelte datorită conexiunilor cu bușoane și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
    • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
    • Diferite lungimi disponibile ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Înălțimi de lucru de până la 12,35 m..
    • Testat GS conform din EN 1004
    • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²

    Caracteristică:

    • Număr de declanșatoare: 4
    • Înălțime de lucru: 12350 mm
    • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
    • Schele de balastare, interior, structura laterala: 200 kg
    • Balastare braț Pro, interior, construcție centrală: 40 kg
    • Balastare braț Pro, interior, construcție laterală: 40 kg
    • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
    • Utilizare în exterior, structură centrală: Nu este permisă
    • Utilizare externă, construcție laterală: Nu este permisă
    • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
    • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
    • Lăţimea cadrului: 3242 mm
    • Înălțime schelă: 11450 mm
    • Lungime schelă: 5567 mm
    • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Lățime platformă: 750 mm
    • Înălțime platformă: 10350 mm
    • Lungime platformă: 3000 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături