Set de clești VDE cu manșon izolator 3 buc.

Cod articol: 1550594
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1550594
EAN / GTIN 4010886816127
Număr producător 1550594
L-Număr L60160 1829

Descriere

Descriere:

Set practic în ambalaj de carton ecologic
Tigle izolate VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, izolație a învelișului.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 156 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături