VDE Clește combinat cu manșoane izolatoare VDE 180 mm

Cod articol: 1550950
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1550950
EAN / GTIN 4010886816066
Număr producător 1550950
L-Număr L60160 743

Descriere

Descriere:

Testat în unitate
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Lanse mari pentru tăiere ușoară
Pentru materiale rotunde și plate
Borduri de tăiere foarte lungi
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea marginilor de tăiere 62 - 64 HRC
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă de pian, 1, 6 mm
Suprafețe de prindere zimțate
Joncțiune inserată
Performanță ridicată de tăiere cu un efort garantat cu 35% mai mic
Picioare izolate VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, mânere de protecție cu 2 componente
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit, cromat.

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 38,5 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lățimea totală [mm]: 54 mm
  • Înălțime totală [mm]: 29 mm
  • Lungime totală [mm]: 190 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 25,6 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Oțel călit
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături