Teşitor de precizie 90° 16,5 mm

Cod articol: 150379 16,5
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ exterior 16,5 mm
    Strat de acoperire TiCN
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Materialul sculei HSS E
    Număr de dinţi Z 3
    Standard DIN 335 C
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm
    Lungimea totală L 60 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M8
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
    Toleranţa arborelui h9
    Inel colorat albastru
    ⌀ găurii prealabile 3,2 mm
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 150379 16,5
    EAN / GTIN 4045197416186
    Număr producător 150379 16,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    38
    Alu > 10% Si
    N
    30
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    34
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
    Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
    Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.