Teşitor de precizie, extra lung 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

Cod articol: 150372 6,3
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 6,3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,5 mm
Lungimea totală L 154 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M3
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
⌀ găurii prealabile 1,5 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150372 6,3
EAN / GTIN 4045197086150
Număr producător 150372 6,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C, cu coadă cilindrică extra lungă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Teşitor de precizie, extra lung 90°, neacoperită, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 6,3mm

Teşitor de precizie, extra lung 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
46,97 €
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat
13,96 €
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
12,05 €
Număr de dinţi Z 3 3 3
⌀ exterior 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Inel colorat fără albastru fără
Răcire interioară nu nu nu
Unghi la vârf teşitor 90 grad 90 grad 60 grad
Standard Normă de fabricaţie DIN 335 C DIN 334
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături