{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 31 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M16 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 4,2 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Număr producător | 150372 31 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie, extra lung 90° 31 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
216,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
537 livrabil imediat
57,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat
52,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
305,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ exterior | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Inel colorat | fără | fără | fără | albastru | fără | albastru |
Lungimea totală L | 190 | 71 | 71 | 71 | 140 | 71 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | Carbură |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |