GARANT Master Steel HT Set de teşitoare cu 3 suprafeţe de prindere cod 150352 în cutie 90° 6

Cod articol: 150356 6
Produs nou
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
Număr de teşitoare 6
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS E
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9
Inel colorat roşu
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150356 6
EAN / GTIN 4067263125600
Număr producător 150356 6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Oţel < 500 N/mm²
P
42
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
19
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practic pentru asamblare și în atelier.

Conţinut:

1 teşitor fiecare: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 5 lamatoare, consultaţi Cod 150368, grupa de produse 15.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături